カップホルダー

カップホルダー - ナイキカップホルダー - ナイキ
材質本体:スチール塗装仕上、棚板:フェルト張り高さ(mm)90品名カップホルダー奥行(mm)118間口(mm)95内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62479457LWCH-B568-0989
8,400
6,498
7,148(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62479466LWCH-W568-5234
8,400
6,498
7,148(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする