ナイキ
フットレスト
トラスコ品番
568-5146
材質
天板:ロンリウム張り 本体:芯材、MDF オレフィンシート張り
高さ(mm)
260
品名
フットレスト
奥行(mm)
350
間口(mm)
750
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62479518
MFR-700-BB
¥
41,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません