曜日別特売

サイドミーティング用テーブル

サイドミーティング用テーブル - ナイキサイドミーティング用テーブル - ナイキサイドミーティング用テーブル - ナイキサイドミーティング用テーブル - ナイキサイドミーティング用テーブル - ナイキサイドミーティング用テーブル - ナイキサイドミーティング用テーブル - ナイキサイドミーティング用テーブル - ナイキ

八の字型に広がる斜め脚や本体・天板カラーなど、意匠のこだわりをすみずみに感じる商品です。カジュアルからシックな空間までフィットします。

高さ(mm)720奥行(mm)1000間口(mm)400グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全22種類を絞り込む
22種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62480166RX104ST-BBT578-6687天板:耐指紋性メラミン化粧板張り天板:ブラック/本体:ブラックブラック
72,300
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480175RX104ST-BCA578-6645天板:メラミン化粧板張り天板:ショコラアッシュ/本体:ブラックショコラアッシュ
68,700
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480191RX104ST-BH578-3561天板:メラミン化粧板張り天板:ホワイト/本体:ブラックホワイト
68,700
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480200RX104ST-BHP578-5056天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り天板:ホワイト/本体:ブラックホワイト
90,100
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480209RX104ST-BMW578-5059天板:耐指紋性メラミン化粧板張り天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラックミディアムウォールナット
72,300
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480218RX104ST-BMWP578-6669天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラックミディアムウォールナット
90,100
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480227RX104ST-BS578-6707天板:メラミン化粧板張り天板:シルクウッド/本体:ブラックシルクウッド
68,700
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480236RX104ST-BSO578-5093天板:メラミン化粧板張り天板:サンドオーク/本体:ブラックサンドオーク
68,700
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480245RX104ST-BSP578-6629天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り天板:シルクウッド/本体:ブラックシルクウッド
90,100
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480261RX104ST-BWN578-5078天板:耐指紋性メラミン化粧板張り天板:ダークウォールナット/本体:ブラックダークウォールナット
72,300
57,980
63,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480270RX104ST-BWNP578-6656天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り天板:ダークウォールナット/本体:ブラックダークウォールナット
90,100
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480279RX104ST-WBT578-5053天板:耐指紋性メラミン化粧板張り天板:ブラック/本体:クリアーホワイトブラック
72,300
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480288RX104ST-WCA578-6682天板:メラミン化粧板張り天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイトショコラアッシュ
68,700
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480297RX104ST-WH578-6698天板:メラミン化粧板張り天板:ホワイト/本体:クリアーホワイトホワイト
68,700
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480306RX104ST-WHP578-5128天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り天板:ホワイト/本体:クリアーホワイトホワイト
90,100
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480315RX104ST-WMW578-5042天板:耐指紋性メラミン化粧板張り天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイトミディアムウォールナット
72,300
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480331RX104ST-WMWP578-5070天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイトミディアムウォールナット
90,100
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480340RX104ST-WS578-3511天板:メラミン化粧板張り天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイトシルクウッド
68,700
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480349RX104ST-WSO578-5133天板:メラミン化粧板張り天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイトサンドオーク
68,700
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480358RX104ST-WSP578-6708天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイトシルクウッド
90,100
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480367RX104ST-WWN578-6710天板:耐指紋性メラミン化粧板張り天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイトダークウォールナット
72,300
57,980
63,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62480376RX104ST-WWNP578-6700天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイトダークウォールナット
90,100
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする