ナイキ
会議用テーブル
無垢材を削り出した舟底テーパー形状で、シャープな印象を与えます。
材質
天板・脚部:ウォールナット突板ウレタン塗装仕上、ノックダウン式
高さ(mm)
720
色(天板)
ウォールナット
天板厚さ(mm)
36
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ウォールナット
キャスター有無
無
内容量
1台
注意
※ワイド天板のため、エレベーターサイズや搬入経路をあらかじめご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62481049
KGY1890-W9
579-4613
900
1800
¥
297,600
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62481058
KGY2410-W9
579-6122
1050
2400
¥
377,700
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。