曜日別特売

上下昇降テーブル リフティーナ

上下昇降テーブル リフティーナ - ナイキ上下昇降テーブル リフティーナ - ナイキ上下昇降テーブル リフティーナ - ナイキ上下昇降テーブル リフティーナ - ナイキ上下昇降テーブル リフティーナ - ナイキ上下昇降テーブル リフティーナ - ナイキ上下昇降テーブル リフティーナ - ナイキ上下昇降テーブル リフティーナ - ナイキ

670mmから1250mmまで、ボタンひとつでお好みの高さに上下昇降します。LAN機器や電源コンセントを収納できる配線ボックスを装備しており、ノートパソコン等のワイヤリングが簡単に行えます。「1」「2」「3」の3つのボタンにお好みの高さを記録させることができます。

用途”立って””座って”と姿勢を変えたり体格差や車いすの使用に。天板を下げてじっくりと打合せ、天板を上げて気軽にディスカッションに。高さ(mm)670~1250電源(V)AC100天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合キャスター有無内容量1台
注意
※コントロールパネルは通常右側に取り付いています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
奥行(mm)
間口(mm)
フレーム色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62481277LTM1590H-BH579-3055天板:メラミン化粧板、フレーム、脚部:スチール塗装仕上9001500ブラック
333,300
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62481286LTM1590H-BMW579-2971天板:耐指紋性メラミン化粧板、フレーム、脚部:スチール塗装仕上9001500ブラック
346,900
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62481295LTM1590H-BS579-3051天板:メラミン化粧板、フレーム、脚部:スチール塗装仕上9001500ブラック
333,300
269,800
296,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62481311LTM1590H-BWN579-6132天板:耐指紋性メラミン化粧板、フレーム、脚部:スチール塗装仕上9001500ブラック
346,900
279,800
307,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62481320LTM1590H-WMW579-4591天板:耐指紋性メラミン化粧板、フレーム、脚部:スチール塗装仕上9001500ホワイト
346,900
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62481329LTM1890H-BH579-3015天板:メラミン化粧板、フレーム、脚部:スチール塗装仕上9001800ブラック
339,500
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62481338LTM1890H-BMW579-6115天板:耐指紋性メラミン化粧板、フレーム、脚部:スチール塗装仕上9001800ブラック
355,600
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62481347LTM1890H-BS579-6187天板:メラミン化粧板、フレーム、脚部:スチール塗装仕上9001800ブラック
339,500
279,800
307,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62481356LTM1890H-BWN579-6139天板:耐指紋性メラミン化粧板、フレーム、脚部:スチール塗装仕上9001800ブラック
355,600
289,800
318,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62481365LTM1890H-WMW579-3005天板:耐指紋性メラミン化粧板、フレーム、脚部:スチール塗装仕上9001800ホワイト
355,600
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62481381LTM2110H-BH579-6188天板:メラミン化粧板、フレーム、脚部:スチール塗装仕上10002100ブラック
357,500
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62481390LTM2110H-BMW579-6175天板:耐指紋性メラミン化粧板、フレーム、脚部:スチール塗装仕上10002100ブラック
376,500
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62481399LTM2110H-BS579-4586天板:メラミン化粧板、フレーム、脚部:スチール塗装仕上10002100ブラック
357,500
289,800
318,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62481408LTM2110H-BWN579-6152天板:耐指紋性メラミン化粧板、フレーム、脚部:スチール塗装仕上10002100ブラック
376,500
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62481417LTM2110H-WMW579-3053天板:耐指紋性メラミン化粧板、フレーム、脚部:スチール塗装仕上10002100ホワイト
376,500
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする