曜日別特売

ミーティングテーブル(配線無/カウンターテーブル モプト MP型)

ミーティングテーブル(配線無/カウンターテーブル モプト MP型) - ナイキミーティングテーブル(配線無/カウンターテーブル モプト MP型) - ナイキミーティングテーブル(配線無/カウンターテーブル モプト MP型) - ナイキミーティングテーブル(配線無/カウンターテーブル モプト MP型) - ナイキミーティングテーブル(配線無/カウンターテーブル モプト MP型) - ナイキミーティングテーブル(配線無/カウンターテーブル モプト MP型) - ナイキミーティングテーブル(配線無/カウンターテーブル モプト MP型) - ナイキミーティングテーブル(配線無/カウンターテーブル モプト MP型) - ナイキ

【天板】の形状・カラー・高さと、【フレーム】のカラーを自由に組み合わせられるシリーズです。カジュアルなミーティングスペースや、ソファーのあるオフィスラウンジなど、さまざまな空間にあったテーブルをオーダー感覚で創造できます。支柱(脚)は3面が平面になっており、マグネット付きのOAタップなどを取り付けられる形状です。

用途ミーティング用、会議用、リフレッシュ用、食堂用、打ち合わせ用材質天板:スチール製、メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:スチール塗装仕上高さ(mm)1000タイプカウンター奥行(mm)450天板厚さ(mm)26グリーン購入法適合キャスター有無内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
色(天板)
色(脚部)
脚間(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62482345MPH1245-BCA579-46231200ショコラアッシュブラック1008
125,300
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62482361MPH1245-BSO579-29691200サンドオークブラック1008
125,300
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62482370MPH1245-WCA579-29921200ショコラアッシュクリアーホワイト1008
125,300
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62482379MPH1245-WSO579-61941200サンドオーククリアーホワイト1008
125,300
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62484725MPH1545-BCA579-93641500ショコラアッシュブラック1308
131,000
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62484741MPH1545-BSO579-97451500サンドオークブラック1308
131,000
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62484750MPH1545-WCA579-92911500ショコラアッシュクリアーホワイト1308
131,000
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62484759MPH1545-WSO580-03591500サンドオーククリアーホワイト1308
131,000
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62484847MPH1845-BCA579-77891800ショコラアッシュブラック1608
135,900
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62484856MPH1845-BSO579-92941800サンドオークブラック1608
135,900
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62484865MPH1845-WCA579-92821800ショコラアッシュクリアーホワイト1608
135,900
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62484881MPH1845-WSO579-98031800サンドオーククリアーホワイト1608
135,900
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする