ミーティングテーブル(配線無/直線テーブル ハイタイプ モプト)

ミーティングテーブル(配線無/直線テーブル ハイタイプ モプト) - ナイキミーティングテーブル(配線無/直線テーブル ハイタイプ モプト) - ナイキミーティングテーブル(配線無/直線テーブル ハイタイプ モプト) - ナイキミーティングテーブル(配線無/直線テーブル ハイタイプ モプト) - ナイキミーティングテーブル(配線無/直線テーブル ハイタイプ モプト) - ナイキミーティングテーブル(配線無/直線テーブル ハイタイプ モプト) - ナイキミーティングテーブル(配線無/直線テーブル ハイタイプ モプト) - ナイキミーティングテーブル(配線無/直線テーブル ハイタイプ モプト) - ナイキ

【天板】の形状・カラー・高さと、【フレーム】のカラーを自由に組み合わせられるシリーズです。カジュアルなミーティングスペースや、ソファーのあるオフィスラウンジなど、さまざまな空間にあったテーブルをオーダー感覚で創造できます。支柱(脚)は3面が平面になっており、マグネット付きのOAタップなどを取り付けられる形状です。

用途ミーティング用、会議用、リフレッシュ用、食堂用、打ち合わせ用材質天板:スチール製、メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:スチール塗装仕上高さ(mm)1000タイプ直線奥行(mm)750天板厚さ(mm)26キャスター有無内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
色(天板)
色(脚部)
脚間(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62482388MPH1275-BCA579-61251200ショコラアッシュブラック1008
142,600
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62482397MPH1275-BSO579-45691200サンドオークブラック1008
142,600
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62482406MPH1275-WCA579-46351200ショコラアッシュクリアーホワイト1008
142,600
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62482415MPH1275-WSO579-45781200サンドオーククリアーホワイト1008
142,600
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62484768MPH1575-BCA580-03871500ショコラアッシュブラック1308
152,200
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62484777MPH1575-BSO579-98101500サンドオークブラック1308
152,200
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62484786MPH1575-WCA579-97741500ショコラアッシュクリアーホワイト1308
152,200
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62484795MPH1575-WSO579-77931500サンドオーククリアーホワイト1308
152,200
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする