曜日別特売

ベンチテーブル(KLL型)

ベンチテーブル(KLL型) - ナイキベンチテーブル(KLL型) - ナイキベンチテーブル(KLL型) - ナイキベンチテーブル(KLL型) - ナイキベンチテーブル(KLL型) - ナイキベンチテーブル(KLL型) - ナイキベンチテーブル(KLL型) - ナイキベンチテーブル(KLL型) - ナイキ

窓際や、通路サイドに、自席以外のちょっとした作業スペースをつくれるテーブルです。

材質天板:メラミン化粧板共張り仕上、幕板:メラミン化粧板(ブラック色)、脚部:スチールパイプ塗装仕上天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
222件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62482431KLL1560RH-B-MW配線受け1個、横渡配線フック4個580-0296720連結型600
172,100
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482440KLL1560RH-B-S配線受け1個、横渡配線フック4個579-7780720連結型600
170,200
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482449KLL1560RH-B-SO配線受け1個、横渡配線フック4個580-0342720連結型600
170,200
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482458KLL1560RH-B-WH配線受け1個、横渡配線フック4個580-0332720連結型600
170,200
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482467KLL1560RH-B-WN配線受け1個、横渡配線フック4個579-9353720連結型600
172,100
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482476KLL1560RH-W-BT配線受け1個、横渡配線フック4個579-9314720連結型600
172,100
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482485KLL1560RH-W-CA配線受け1個、横渡配線フック4個580-0314720連結型600
170,200
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482501KLL1560RH-W-MW配線受け1個、横渡配線フック4個579-9793720連結型600
172,100
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482510KLL1560RH-W-S配線受け1個、横渡配線フック4個579-9346720連結型600
170,200
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482519KLL1560RH-W-SO配線受け1個、横渡配線フック4個579-9751720連結型600
170,200
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482528KLL1560RH-W-WH配線受け1個、横渡配線フック4個579-7797720連結型600
170,200
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482537KLL1560RH-W-WN配線受け1個、横渡配線フック4個580-0352720連結型600
172,100
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482546KLL1845KH-B-BT配線受け1個、横渡配線フック4個579-9361720基本型450
191,800
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482555KLL1845KH-B-CA配線受け1個、横渡配線フック4個579-9752720基本型450
190,100
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482571KLL1845KH-B-MW配線受け1個、横渡配線フック4個579-7773720基本型450
191,800
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482580KLL1845KH-B-S配線受け1個、横渡配線フック4個579-7786720基本型450
190,100
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482589KLL1845KH-B-SO配線受け1個、横渡配線フック4個579-9800720基本型450
190,100
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482598KLL1845KH-B-WH配線受け1個、横渡配線フック4個580-0336720基本型450
190,100
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482607KLL1845KH-B-WN配線受け1個、横渡配線フック4個579-9273720基本型450
191,800
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482616KLL1845KH-W-BT配線受け1個、横渡配線フック4個579-9369720基本型450
191,800
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482625KLL1845KH-W-CA配線受け1個、横渡配線フック4個580-0297720基本型450
190,100
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482641KLL1845KH-W-MW配線受け1個、横渡配線フック4個580-0347720基本型450
191,800
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482650KLL1845KH-W-S配線受け1個、横渡配線フック4個579-9290720基本型450
190,100
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482659KLL1845KH-W-SO配線受け1個、横渡配線フック4個579-7779720基本型450
190,100
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482668KLL1845KH-W-WH配線受け1個、横渡配線フック4個580-0333720基本型450
190,100
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482677KLL1845KH-W-WN配線受け1個、横渡配線フック4個579-9822720基本型450
191,800
159,800
175,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482686KLL1845RH-B-BT配線受け1個、横渡配線フック4個579-9342720連結型450
157,800
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482695KLL1845RH-B-CA配線受け1個、横渡配線フック4個580-0295720連結型450
156,100
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482711KLL1845RH-B-MW配線受け1個、横渡配線フック4個580-0385720連結型450
157,800
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482720KLL1845RH-B-S配線受け1個、横渡配線フック4個579-9296720連結型450
156,100
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482729KLL1845RH-B-SO配線受け1個、横渡配線フック4個580-0398720連結型450
156,100
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482738KLL1845RH-B-WH配線受け1個、横渡配線フック4個579-9345720連結型450
156,100
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482747KLL1845RH-B-WN配線受け1個、横渡配線フック4個580-0341720連結型450
157,800
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482756KLL1845RH-W-BT配線受け1個、横渡配線フック4個579-7777720連結型450
157,800
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482765KLL1845RH-W-CA配線受け1個、横渡配線フック4個579-9804720連結型450
156,100
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482781KLL1845RH-W-MW配線受け1個、横渡配線フック4個579-9747720連結型450
157,800
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482790KLL1845RH-W-S配線受け1個、横渡配線フック4個580-0345720連結型450
156,100
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482799KLL1845RH-W-SO配線受け1個、横渡配線フック4個579-7774720連結型450
156,100
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482808KLL1845RH-W-WH配線受け1個、横渡配線フック4個579-9730720連結型450
156,100
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482817KLL1845RH-W-WN配線受け1個、横渡配線フック4個579-9816720連結型450
157,800
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482826KLL1860KH-B-BT配線受け1個、横渡配線フック4個579-9811720基本型600
214,600
189,800
208,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482835KLL1860KH-B-CA配線受け1個、横渡配線フック4個579-9766720基本型600
212,600
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482851KLL1860KH-B-MW配線受け1個、横渡配線フック4個579-9301720基本型600
214,600
189,800
208,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482860KLL1860KH-B-S配線受け1個、横渡配線フック4個579-9725720基本型600
212,600
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482869KLL1860KH-B-SO配線受け1個、横渡配線フック4個579-7785720基本型600
212,600
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482878KLL1860KH-B-WH配線受け1個、横渡配線フック4個580-0329720基本型600
212,600
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482887KLL1860KH-B-WN配線受け1個、横渡配線フック4個579-7800720基本型600
214,600
189,800
208,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482896KLL1860KH-W-BT配線受け1個、横渡配線フック4個579-9762720基本型600
214,600
189,800
208,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482905KLL1860KH-W-CA配線受け1個、横渡配線フック4個579-9743720基本型600
212,600
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62482921KLL1860KH-W-MW配線受け1個、横渡配線フック4個579-9276720基本型600
214,600
189,800
208,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする