ミーティングテーブル(配線無/長円テーブル モプト MP型)

ミーティングテーブル(配線無/長円テーブル モプト MP型) - ナイキミーティングテーブル(配線無/長円テーブル モプト MP型) - ナイキミーティングテーブル(配線無/長円テーブル モプト MP型) - ナイキミーティングテーブル(配線無/長円テーブル モプト MP型) - ナイキミーティングテーブル(配線無/長円テーブル モプト MP型) - ナイキミーティングテーブル(配線無/長円テーブル モプト MP型) - ナイキミーティングテーブル(配線無/長円テーブル モプト MP型) - ナイキミーティングテーブル(配線無/長円テーブル モプト MP型) - ナイキ

【天板】の形状・カラー・高さと、【フレーム】のカラーを自由に組み合わせられるシリーズです。カジュアルなミーティングスペースや、ソファーのあるオフィスラウンジなど、さまざまな空間にあったテーブルをオーダー感覚で創造できます。支柱(脚)は3面が平面になっており、マグネット付きのOAタップなどを取り付けられる形状です。

用途ミーティング用、会議用、リフレッシュ用、食堂用、打ち合わせ用材質天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:スチール塗装仕上高さ(mm)720タイプ長円天板厚さ(mm)26グリーン購入法適合キャスター有無内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62485091MP1575WR-BCA579-77847501500ショコラアッシュブラック
157,600
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62485100MP1575WR-BSO579-77757501500サンドオークブラック
157,600
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62485109MP1575WR-WCA579-77907501500ショコラアッシュクリアーホワイト
157,600
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62485118MP1575WR-WSO579-78017501500サンドオーククリアーホワイト
157,600
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62485371MP1890WR-BCA579-92929001800ショコラアッシュブラック
171,700
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62485380MP1890WR-BSO580-03739001800サンドオークブラック
171,700
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62485389MP1890WR-WCA579-77719001800ショコラアッシュクリアーホワイト
171,700
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62485398MP1890WR-WSO579-93399001800サンドオーククリアーホワイト
171,700
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする