ミーティングテーブル(配線付/長円テーブル モプト MP型)

ミーティングテーブル(配線付/長円テーブル モプト MP型) - ナイキミーティングテーブル(配線付/長円テーブル モプト MP型) - ナイキミーティングテーブル(配線付/長円テーブル モプト MP型) - ナイキミーティングテーブル(配線付/長円テーブル モプト MP型) - ナイキミーティングテーブル(配線付/長円テーブル モプト MP型) - ナイキミーティングテーブル(配線付/長円テーブル モプト MP型) - ナイキミーティングテーブル(配線付/長円テーブル モプト MP型) - ナイキミーティングテーブル(配線付/長円テーブル モプト MP型) - ナイキ

【天板】の形状・カラー・高さと、【フレーム】のカラーを自由に組み合わせられるシリーズです。カジュアルなミーティングスペースや、ソファーのあるオフィスラウンジなど、さまざまな空間にあったテーブルをオーダー感覚で創造できます。支柱(脚)は3面が平面になっており、マグネット付きのOAタップなどを取り付けられる形状です。LAN機器や電源コンセントを収納できる配線ボックスを装備しており、ワイヤリングが簡単に行えます。(内寸法:W380×D100×H75)

用途ミーティング用、会議用、リフレッシュ用、食堂用、打ち合わせ用材質天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:スチール塗装仕上高さ(mm)720タイプ長円天板厚さ(mm)26グリーン購入法適合キャスター有無内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62485127MP1575WRH-BCA579-93037501500ショコラアッシュブラック
174,700
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62485136MP1575WRH-BSO579-97367501500サンドオークブラック
174,700
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62485145MP1575WRH-WCA580-03007501500ショコラアッシュクリアーホワイト
174,700
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62485161MP1575WRH-WSO579-97557501500サンドオーククリアーホワイト
174,700
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62485407MP1890WRH-BCA579-97469001800ショコラアッシュブラック
188,800
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62485416MP1890WRH-BSO579-93079001800サンドオークブラック
188,800
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62485425MP1890WRH-WCA579-97959001800ショコラアッシュクリアーホワイト
188,800
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62485441MP1890WRH-WSO579-97789001800サンドオーククリアーホワイト
188,800
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする