ミーティングテーブル(配線無/長円テーブル ハイタイプ モプト MP型

ミーティングテーブル(配線無/長円テーブル ハイタイプ モプト MP型 - ナイキミーティングテーブル(配線無/長円テーブル ハイタイプ モプト MP型 - ナイキミーティングテーブル(配線無/長円テーブル ハイタイプ モプト MP型 - ナイキミーティングテーブル(配線無/長円テーブル ハイタイプ モプト MP型 - ナイキミーティングテーブル(配線無/長円テーブル ハイタイプ モプト MP型 - ナイキミーティングテーブル(配線無/長円テーブル ハイタイプ モプト MP型 - ナイキミーティングテーブル(配線無/長円テーブル ハイタイプ モプト MP型 - ナイキミーティングテーブル(配線無/長円テーブル ハイタイプ モプト MP型 - ナイキ

【天板】の形状・カラー・高さと、【フレーム】のカラーを自由に組み合わせられるシリーズです。カジュアルなミーティングスペースや、ソファーのあるオフィスラウンジなど、さまざまな空間にあったテーブルをオーダー感覚で創造できます。支柱(脚)は3面が平面になっており、マグネット付きのOAタップなどを取り付けられる形状です。

用途ミーティング用、会議用、リフレッシュ用、食堂用、打ち合わせ用材質天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:スチール塗装仕上高さ(mm)1000タイプ長円奥行(mm)750間口(mm)1500天板厚さ(mm)26グリーン購入法適合脚間(mm)1008キャスター有無内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62485450MPH1575WR-BCA579-9319ショコラアッシュブラック
178,300
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62485459MPH1575WR-BSO579-9331サンドオークブラック
178,300
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62485468MPH1575WR-WCA580-0316ショコラアッシュクリアーホワイト
178,300
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62485477MPH1575WR-WSO579-9310サンドオーククリアーホワイト
178,300
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする