曜日別特売

食堂用テーブル

食堂用テーブル - ナイキ

丸イスを掛けられる仕様の食堂用テーブルです。

用途食堂用適合イス:E199-PIトラスコ品番581-5683材質天板:メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き、脚部:スチール角パイプ塗装仕上高さ(mm)700奥行(mm)750間口(mm)1800色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)30色(脚部)シルバー内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62485687KGK1875-S-WH
102,700
82,980
91,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする