フライトテーブル

フライトテーブル - ナイキフライトテーブル - ナイキフライトテーブル - ナイキ

折り畳み収納が可能な、フラットテーブルです。

材質天板:メラミン化粧板樹脂エッジ張り、脚部:スチール角パイプ塗装仕上高さ(mm)700間口(mm)1800折りたたみ時高さ(mm)1280グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62485696KAT1845T-RN581-5691450ローズ
131,400
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62485705KAT1845T-TN581-5707450チーク
131,400
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62485721KAT1860T-RN581-5749600ローズ
150,300
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62485730KAT1860T-TN581-5726600チーク
150,300
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする