曜日別特売

会議用テーブル

会議用テーブル - ナイキ会議用テーブル - ナイキ会議用テーブル - ナイキ会議用テーブル - ナイキ会議用テーブル - ナイキ会議用テーブル - ナイキ会議用テーブル - ナイキ会議用テーブル - ナイキ

天板操作で脚に内蔵されたストッパーが昇降しスピーディーにテーブルのセッティングが可能です。幕板上部は開閉可能な配線ダクトになっており、乱雑になりがちな配線コードを簡単に収納できます。また、天板とカバーが連動して、天板はね上げ時には自動で閉まります。ストッパー一時解除レバーによりテーブルセッティング状態でも移動が簡単に行えます。

材質天板:メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、脚部:アルミダイキャストアクリル塗装仕上、幕板(上部):アルミアルマイト仕上、幕板(下部):メラミン化粧板仕上高さ(mm)700奥行(mm)600色(天板)マスターオーク天板厚さ(mm)28グリーン購入法適合キャスター有無内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
脚間(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62485739KUXN1560P-MO581-570815001343
226,300
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62485748KUXN1860P-MO581-569918001643
233,300
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62485757KUXN60CPT-MO581-57411695713
271,300
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする