ワークテーブル LOT型 ロトス LOTOS

ワークテーブル LOT型 ロトス LOTOS - ナイキワークテーブル LOT型 ロトス LOTOS - ナイキワークテーブル LOT型 ロトス LOTOS - ナイキワークテーブル LOT型 ロトス LOTOS - ナイキワークテーブル LOT型 ロトス LOTOS - ナイキワークテーブル LOT型 ロトス LOTOS - ナイキワークテーブル LOT型 ロトス LOTOS - ナイキワークテーブル LOT型 ロトス LOTOS - ナイキ

リラックスしながら心地よく働けるラウンジワークテーブルです。

高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62487035LOTM1414-BH664-7461天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:ブラック14001400
311,000
249,800
274,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487051LOTM1414-BS664-9040天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:ブラック14001400
311,000
249,800
274,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487060LOTM1414-BSO664-9062天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:サンドオーク/本体:ブラック14001400
311,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487069LOTM1414-BCA664-9085天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック14001400
311,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487078LOTM1414-BMW664-9069天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック14001400
328,500
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487087LOTM1414-BWN664-9064天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:ブラック14001400
328,500
269,800
296,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487096LOTM1414-BBT664-5856天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ブラック/本体:ブラック14001400
328,500
269,800
296,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487105LOTM1414-SOH664-5776天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り天板:ホワイト/本体:サンドオーク14001400
368,000
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487121LOTM1414-SOSO666-7986天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り天板:サンドオーク/本体:サンドオーク14001400
368,000
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487130LOTM1414-CAH664-7535天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り天板:ホワイト/本体:ショコラアッシュ14001400
368,000
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487139LOTM1414-CACA666-9489天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り天板:ショコラアッシュ/本体:ショコラアッシュ14001400
368,000
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487148LOTM160R-BH664-9133天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:ブラック16001600
334,500
269,800
296,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487157LOTM160R-BS665-0655天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:ブラック16001600
334,500
269,800
296,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487166LOTM160R-BSO664-5839天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:サンドオーク/本体:ブラック16001600
334,500
269,800
296,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487175LOTM160R-BCA666-7975天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック16001600
334,500
269,800
296,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487191LOTM160R-BMW664-7495天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック16001600
349,800
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487200LOTM160R-BWN664-7551天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:ブラック16001600
349,800
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487209LOTM160R-BBT666-7985天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ブラック/本体:ブラック16001600
349,800
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487218LOTM160R-SOH664-9101天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り天板:ホワイト/本体:サンドオーク16001600
398,000
329,800
362,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487227LOTM160R-SOSO664-5787天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り天板:サンドオーク/本体:サンドオーク16001600
398,000
329,800
362,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487236LOTM160R-CAH666-9503天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り天板:ホワイト/本体:ショコラアッシュ16001600
398,000
329,800
362,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487245LOTM160R-CACA666-7956天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り天板:ショコラアッシュ/本体:ショコラアッシュ16001600
398,000
329,800
362,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする