曜日別特売

ワークテーブル(電源付) LOT型 ロトス LOTOS

ワークテーブル(電源付) LOT型 ロトス LOTOS - ナイキワークテーブル(電源付) LOT型 ロトス LOTOS - ナイキワークテーブル(電源付) LOT型 ロトス LOTOS - ナイキワークテーブル(電源付) LOT型 ロトス LOTOS - ナイキワークテーブル(電源付) LOT型 ロトス LOTOS - ナイキワークテーブル(電源付) LOT型 ロトス LOTOS - ナイキワークテーブル(電源付) LOT型 ロトス LOTOS - ナイキワークテーブル(電源付) LOT型 ロトス LOTOS - ナイキ

リラックスしながら心地よく働けるラウンジワークテーブルです。

高さ(mm)855グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
材質
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62487261LOTM1414PB-BH電源コンセント:4カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板666-9512天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:ブラック1400
376,900
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487270LOTM1414PB-BS電源コンセント:4カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板666-7960天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:ブラック1400
376,900
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487279LOTM1414PB-BSO電源コンセント:4カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板665-0629天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:サンドオーク/本体:ブラック1400
376,900
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487288LOTM1414PB-BCA電源コンセント:4カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板664-9103天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック1400
376,900
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487297LOTM1414PB-BMW電源コンセント:4カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板664-9098天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック1400
394,400
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487306LOTM1414PB-BWN電源コンセント:4カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板664-5867天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1400
394,400
329,800
362,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487315LOTM1414PB-BBT電源コンセント:4カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板664-5858天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ブラック/本体:ブラック1400
394,400
329,800
362,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487331LOTM1414PB-SOH電源コンセント:4カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板664-9112天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り天板:ホワイト/本体:サンドオーク1400
433,900
359,800
395,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487340LOTM1414PB-SOSO電源コンセント:4カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板666-9539天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り天板:サンドオーク/本体:サンドオーク1400
433,900
359,800
395,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487349LOTM1414PB-CAH電源コンセント:4カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板666-7967天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り天板:ホワイト/本体:ショコラアッシュ1400
433,900
359,800
395,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487358LOTM1414PB-CACA電源コンセント:4カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板664-9058天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り天板:ショコラアッシュ/本体:ショコラアッシュ1400
433,900
359,800
395,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487367LOTM160RPB-BH電源コンセント:4カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板664-9067天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:ブラック1600
400,400
329,800
362,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487376LOTM160RPB-BS電源コンセント:4カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板664-7485天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:ブラック1600
400,400
329,800
362,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487385LOTM160RPB-BSO電源コンセント:4カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板664-5807天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:サンドオーク/本体:ブラック1600
400,400
329,800
362,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487401LOTM160RPB-BCA電源コンセント:4カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板665-0618天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック1600
400,400
329,800
362,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487410LOTM160RPB-BMW電源コンセント:4カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板664-9037天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック1600
415,700
329,800
362,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487419LOTM160RPB-BWN電源コンセント:4カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板664-9100天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1600
415,700
329,800
362,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487428LOTM160RPB-BBT電源コンセント:4カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板665-0657天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ブラック/本体:ブラック1600
415,700
329,800
362,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487437LOTM160RPB-SOH電源コンセント:4カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板665-0652天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り天板:ホワイト/本体:サンドオーク1600
463,900
379,800
417,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487446LOTM160RPB-SOSO電源コンセント:4カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板666-9596天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り天板:サンドオーク/本体:サンドオーク1600
463,900
379,800
417,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487455LOTM160RPB-CAH電源コンセント:4カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板664-7488天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り天板:ホワイト/本体:ショコラアッシュ1600
463,900
379,800
417,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487471LOTM160RPB-CACA電源コンセント:4カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板664-9087天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り天板:ショコラアッシュ/本体:ショコラアッシュ1600
463,900
379,800
417,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487480LOTM1818PB-BH電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板666-9559天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:ブラック1800
470,200
379,800
417,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487489LOTM1818PB-BS電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板664-9066天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:ブラック1800
470,200
379,800
417,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487498LOTM1818PB-BSO電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板664-9104天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:サンドオーク/本体:ブラック1800
470,200
379,800
417,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487507LOTM1818PB-BCA電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板664-5845天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック1800
470,200
379,800
417,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487516LOTM1818PB-BMW電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板664-9043天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック1800
481,400
389,800
428,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487525LOTM1818PB-BWN電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板664-9057天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1800
481,400
389,800
428,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487541LOTM1818PB-BBT電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板664-5762天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ブラック/本体:ブラック1800
481,400
389,800
428,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487550LOTM1818PB-SOH電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板664-9034天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り天板:ホワイト/本体:サンドオーク1800
540,000
439,800
483,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487559LOTM1818PB-SOSO電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板666-9561天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り天板:サンドオーク/本体:サンドオーク1800
540,000
439,800
483,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487568LOTM1818PB-CAH電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板664-5864天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り天板:ホワイト/本体:ショコラアッシュ1800
540,000
439,800
483,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487577LOTM1818PB-CACA電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板664-9105天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り天板:ショコラアッシュ/本体:ショコラアッシュ1800
540,000
439,800
483,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487586LOTM2020PB-BH電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板666-0039天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:ブラック2000
560,500
459,800
505,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487595LOTM2020PB-BS電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板665-5320天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:ブラック2000
560,500
459,800
505,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487611LOTM2020PB-BSO電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板665-8412天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:サンドオーク/本体:ブラック2000
560,500
459,800
505,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487620LOTM2020PB-BCA電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板665-5286天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック2000
560,500
459,800
505,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487629LOTM2020PB-BMW電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板666-1634天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック2000
580,400
469,800
516,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487638LOTM2020PB-BWN電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板665-3718天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:ブラック2000
580,400
469,800
516,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487647LOTM2020PB-BBT電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板665-3717天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ブラック/本体:ブラック2000
580,400
469,800
516,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487656LOTM2020PB-SOH電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板666-3180天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り天板:ホワイト/本体:サンドオーク2000
638,000
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487665LOTM2020PB-SOSO電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板666-0022天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り天板:サンドオーク/本体:サンドオーク2000
638,000
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487681LOTM2020PB-CAH電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板665-6936天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り天板:ホワイト/本体:ショコラアッシュ2000
638,000
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487690LOTM2020PB-CACA電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板665-6928天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り天板:ショコラアッシュ/本体:ショコラアッシュ2000
638,000
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488417LOTM1818RPB-BH電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板659-5856天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:ブラック1800
470,200
379,800
417,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488426LOTM1818RPB-BS電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板659-5890天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:ブラック1800
470,200
379,800
417,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488435LOTM1818RPB-BSO電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板659-5868天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:サンドオーク/本体:ブラック1800
470,200
379,800
417,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488451LOTM1818RPB-BCA電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板659-5911天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック1800
470,200
379,800
417,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488460LOTM1818RPB-BMW電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板659-7449天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック1800
481,400
389,800
428,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488469LOTM1818RPB-BWN電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板659-7411天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1800
481,400
389,800
428,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする