ナイキ
スクエアグリーン(300角) LOT型 ロトス LOTOS
専用のワークテーブルにセットすることでオフィスの緑視率を高められます。
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62487717
NGR9023-0303
659-7412
土台:ベニヤシート貼り、発泡剤、グリーン:人工樹木
350
500
500
¥
27,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62487778
NGR5055-0303
659-7450
土台:MDFシート貼り、発泡剤、グリーン:人工樹木
1300
600
600
¥
97,400
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。