スクエアグリーン(450角) LOT型 ロトス LOTOS

スクエアグリーン(450角) LOT型 ロトス LOTOS - ナイキスクエアグリーン(450角) LOT型 ロトス LOTOS - ナイキ

専用のワークテーブルにセットすることでオフィスの緑視率を高められます。

材質土台:MDFシート貼り、発泡剤、グリーン:人工樹木内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62487769NGR5054-0404659-7403500550550
55,700
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487787NGR5055-0404659-74201300600600
98,400
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする