ワークテーブル KLW型 リレイユ relayu

ワークテーブル KLW型 リレイユ relayu - ナイキワークテーブル KLW型 リレイユ relayu - ナイキワークテーブル KLW型 リレイユ relayu - ナイキワークテーブル KLW型 リレイユ relayu - ナイキワークテーブル KLW型 リレイユ relayu - ナイキワークテーブル KLW型 リレイユ relayu - ナイキワークテーブル KLW型 リレイユ relayu - ナイキワークテーブル KLW型 リレイユ relayu - ナイキ

無垢材の脚と天板エッジが特徴のカジュアルなデザインのテーブルです。

材質天板:耐指紋性メラミン化粧板、芯材・エッジ:バーチ材、フレーム:スチール塗装仕上、脚部:ビーチ無垢材塗装仕上高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62487821KLW120R-N-WOK659-5861ホワイトオーク12001200ホワイトオーク
390,600
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487830KLW120R-N-BCH659-5889ビーチ12001200ビーチ
390,600
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487839KLW120R-N-BAS659-5922ブラックアッシュ12001200ブラックアッシュ
390,600
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487848KLW120R-N-GLG659-5885グレージュ12001200グレージュ
390,600
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487857KLW120R-N-BT659-7426ブラック12001200ブラック
390,600
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487918KLW1212-N-WOK659-5875ホワイトオーク12001200ホワイトオーク
390,600
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487927KLW1212-N-BCH659-5854ビーチ12001200ビーチ
390,600
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487936KLW1212-N-BAS659-5882ブラックアッシュ12001200ブラックアッシュ
390,600
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487945KLW1212-N-GLG659-7457グレージュ12001200グレージュ
390,600
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487961KLW1212-N-BT659-5857ブラック12001200ブラック
390,600
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488015KLW2412-N-WOK659-5877ホワイトオーク12002400ホワイトオーク
601,400
469,800
516,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488031KLW2412-N-BCH659-5867ビーチ12002400ビーチ
601,400
469,800
516,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488040KLW2412-N-BAS659-5878ブラックアッシュ12002400ブラックアッシュ
601,400
469,800
516,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488049KLW2412-N-GLG659-7399グレージュ12002400グレージュ
601,400
469,800
516,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488058KLW2412-N-BT659-7409ブラック12002400ブラック
601,400
469,800
516,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488119KLW2812-N-WOK659-5894ホワイトオーク12002800ホワイトオーク
885,700
679,800
747,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488128KLW2812-N-BCH659-5908ビーチ12002800ビーチ
885,700
679,800
747,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488137KLW2812-N-BAS659-7396ブラックアッシュ12002800ブラックアッシュ
885,700
679,800
747,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488146KLW2812-N-GLG659-5865グレージュ12002800グレージュ
885,700
679,800
747,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488155KLW2812-N-BT659-5887ブラック12002800ブラック
885,700
679,800
747,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488171KLW3809-N-WOK659-7405ホワイトオーク9003800ホワイトオーク
1,207,000
929,800
1,022,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488180KLW3809-N-BCH659-7431ビーチ9003800ビーチ
1,207,000
929,800
1,022,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488189KLW3809-N-BAS659-7421ブラックアッシュ9003800ブラックアッシュ
1,207,000
929,800
1,022,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488198KLW3809-N-GLG659-7425グレージュ9003800グレージュ
1,207,000
929,800
1,022,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488207KLW3809-N-BT659-5884ブラック9003800ブラック
1,207,000
929,800
1,022,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488268KLW3212-N-WOK659-5896ホワイトオーク12003200ホワイトオーク
904,000
699,800
769,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488277KLW3212-N-BCH659-5899ビーチ12003200ビーチ
904,000
699,800
769,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488286KLW3212-N-BAS659-5905ブラックアッシュ12003200ブラックアッシュ
904,000
699,800
769,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488295KLW3212-N-GLG659-5866グレージュ12003200グレージュ
904,000
699,800
769,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488311KLW3212-N-BT659-5874ブラック12003200ブラック
904,000
699,800
769,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488530KLW4409-N-WOK659-5907ホワイトオーク9004400ホワイトオーク
1,244,400
959,800
1,055,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488539KLW4409-N-BCH659-5860ビーチ9004400ビーチ
1,244,400
959,800
1,055,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488548KLW4409-N-BAS659-5893ブラックアッシュ9004400ブラックアッシュ
1,244,400
959,800
1,055,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488557KLW4409-N-GLG659-5879グレージュ9004400グレージュ
1,244,400
959,800
1,055,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488566KLW4409-N-BT659-7446ブラック9004400ブラック
1,244,400
959,800
1,055,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488575KLW3812-N-WOK659-7413ホワイトオーク12003800ホワイトオーク
1,313,200
999,800
1,099,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488591KLW3812-N-BCH659-7417ビーチ12003800ビーチ
1,313,200
999,800
1,099,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488600KLW3812-N-BAS659-7414ブラックアッシュ12003800ブラックアッシュ
1,313,200
999,800
1,099,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488609KLW3812-N-GLG659-7460グレージュ12003800グレージュ
1,313,200
999,800
1,099,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488618KLW3812-N-BT659-7406ブラック12003800ブラック
1,313,200
999,800
1,099,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488837KLW4412-N-WOK659-7444ホワイトオーク12004400ホワイトオーク
1,345,700
999,800
1,099,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488846KLW4412-N-BCH659-7437ビーチ12004400ビーチ
1,345,700
999,800
1,099,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488855KLW4412-N-BAS659-5903ブラックアッシュ12004400ブラックアッシュ
1,345,700
999,800
1,099,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488871KLW4412-N-GLG659-7428グレージュ12004400グレージュ
1,345,700
999,800
1,099,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488880KLW4412-N-BT659-7418ブラック12004400ブラック
1,345,700
999,800
1,099,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62492635KLW2409-N-WOK664-9075ホワイトオーク9002400ホワイトオーク
555,100
429,800
472,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62492651KLW2409-N-BCH664-9053ビーチ9002400ビーチ
555,100
429,800
472,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62492660KLW2409-N-BAS666-9487ブラックアッシュ9002400ブラックアッシュ
555,100
429,800
472,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62492669KLW2409-N-GLG666-7991グレージュ9002400グレージュ
555,100
429,800
472,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62492678KLW2409-N-BT664-7555ブラック9002400ブラック
555,100
429,800
472,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする