曜日別特売

ラウンジワークソファー(2人掛け・左肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier

ラウンジワークソファー(2人掛け・左肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキラウンジワークソファー(2人掛け・左肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキラウンジワークソファー(2人掛け・左肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキラウンジワークソファー(2人掛け・左肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキラウンジワークソファー(2人掛け・左肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキラウンジワークソファー(2人掛け・左肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキラウンジワークソファー(2人掛け・左肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキラウンジワークソファー(2人掛け・左肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキ

カジュアルなオフィス空間に溶け込むラウンジワークソファーです。

幅(mm)1515高さ(mm)800奥行(mm)765座面高さ(mm)390グリーン購入法適合色(脚部)ブラック内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
張地
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62488941RC2002SLB-SBK666-0067張地:ビニールレザー張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上ブラックビニールレザー張りブラック
413,200
339,800
373,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62493780RC2002SLFB-OWH666-9527張地:布張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上オフホワイト布張りオフホワイト
419,200
339,800
373,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62493789RC2002SLFB-LBE666-9513張地:布張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上ライトベージュ布張りライトベージュ
419,200
339,800
373,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62493798RC2002SLFB-MSA664-5860張地:布張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上ミモザ布張りミモザ
419,200
339,800
373,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62493807RC2002SLFB-TC666-9583張地:布張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上テラコッタ布張りテラコッタ
419,200
339,800
373,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62493816RC2002SLFB-TS664-7544張地:布張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上ターコイズ布張りターコイズ
419,200
339,800
373,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62493825RC2002SLFB-DGR666-7990張地:布張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上ダークグリーン布張りダークグリーン
419,200
339,800
373,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62493841RC2002SLFB-BK664-5812張地:布張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上ブラック布張りブラック
419,200
339,800
373,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62493850RC2002SLFB-RBE665-8476張地:布張り(繊維再生RENU糸26%、ペットボトル再生原着46%、原着28%)、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上ベージュ布張りRENUベージュ
469,000
379,800
417,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62493859RC2002SLFB-RBR666-4759張地:布張り(繊維再生RENU糸26%、ペットボトル再生原着46%、原着28%)、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上ブラウン布張りRENUブラウン
469,000
379,800
417,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62493868RC2002SLFB-RGR665-6899張地:布張り(繊維再生RENU糸26%、ペットボトル再生原着46%、原着28%)、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上グリーン布張りRENUグリーン
469,000
379,800
417,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62493877RC2002SLB-AGL665-6856張地:ビニールレザー張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上アッシュグレービニールレザー張りアッシュグレー
413,200
339,800
373,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62493886RC2002SLB-MBE666-6377張地:ビニールレザー張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上モカベージュビニールレザー張りモカベージュ
413,200
339,800
373,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62493895RC2002SLB-CAM665-6864張地:ビニールレザー張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上キャメルビニールレザー張りキャメル
413,200
339,800
373,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする