曜日別特売

ラウンジワークソファー(2人掛け・両肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier

ラウンジワークソファー(2人掛け・両肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキラウンジワークソファー(2人掛け・両肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキラウンジワークソファー(2人掛け・両肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキラウンジワークソファー(2人掛け・両肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキラウンジワークソファー(2人掛け・両肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキラウンジワークソファー(2人掛け・両肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキラウンジワークソファー(2人掛け・両肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキラウンジワークソファー(2人掛け・両肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキ

カジュアルなオフィス空間に溶け込むラウンジワークソファーです。

幅(mm)1530高さ(mm)800奥行(mm)765座面高さ(mm)390グリーン購入法適合色(脚部)ブラック内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
張地
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62488950RC2002SHFB-OWH664-5835張地:布張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上オフホワイト布張りオフホワイト
449,000
369,800
406,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488959RC2002SHFB-LBE664-7487張地:布張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上ライトベージュ布張りライトベージュ
449,000
369,800
406,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488968RC2002SHFB-MSA664-7538張地:布張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上ミモザ布張りミモザ
449,000
369,800
406,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488977RC2002SHFB-TC665-0622張地:布張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上テラコッタ布張りテラコッタ
449,000
369,800
406,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488986RC2002SHFB-TS666-9493張地:布張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上ターコイズ布張りターコイズ
449,000
369,800
406,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488995RC2002SHFB-DGR664-7513張地:布張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上ダークグリーン布張りダークグリーン
449,000
369,800
406,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62489011RC2002SHFB-BK664-7520張地:布張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上ブラック布張りブラック
449,000
369,800
406,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62489020RC2002SHFB-RBE664-9108張地:布張り(繊維再生RENU糸26%、ペットボトル再生原着46%、原着28%)、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上ベージュ布張りRENUベージュ
503,400
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62489029RC2002SHFB-RBR666-7992張地:布張り(繊維再生RENU糸26%、ペットボトル再生原着46%、原着28%)、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上ブラウン布張りRENUブラウン
503,400
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62489038RC2002SHFB-RGR664-5847張地:布張り(繊維再生RENU糸26%、ペットボトル再生原着46%、原着28%)、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上グリーン布張りRENUグリーン
503,400
399,800
439,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62489047RC2002SHB-AGL664-7559張地:ビニールレザー張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上アッシュグレービニールレザー張りアッシュグレー
442,300
359,800
395,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62489056RC2002SHB-MBE666-9569張地:ビニールレザー張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上モカベージュビニールレザー張りモカベージュ
442,300
359,800
395,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62489065RC2002SHB-CAM664-9113張地:ビニールレザー張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上キャメルビニールレザー張りキャメル
442,300
359,800
395,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62489081RC2002SHB-SBK666-7973張地:ビニールレザー張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上ブラックビニールレザー張りブラック
442,300
359,800
395,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする