曜日別特売

テーブル付きラウンジワークソファー(両肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier

テーブル付きラウンジワークソファー(両肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキテーブル付きラウンジワークソファー(両肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキテーブル付きラウンジワークソファー(両肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキテーブル付きラウンジワークソファー(両肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキテーブル付きラウンジワークソファー(両肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキテーブル付きラウンジワークソファー(両肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキテーブル付きラウンジワークソファー(両肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキテーブル付きラウンジワークソファー(両肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキ

カジュアルなオフィス空間に溶け込むラウンジワークソファーです。

幅(mm)905高さ(mm)800奥行(mm)830座面高さ(mm)390グリーン購入法適合色(脚部)ブラック内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
42種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
張地
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62489930RC2011SHFB-OWH-S665-8509オフホワイト布張りオフホワイトオフホワイト
366,700
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62489939RC2011SHFB-OWH-MW666-3244オフホワイト布張りオフホワイトオフホワイト
366,700
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62489948RC2011SHFB-OWH-WN666-6342オフホワイト布張りオフホワイトオフホワイト
366,700
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62489957RC2011SHFB-LBE-S666-0079ライトベージュ布張りライトベージュライトベージュ
366,700
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62489966RC2011SHFB-LBE-MW665-3691ライトベージュ布張りライトベージュライトベージュ
366,700
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62489975RC2011SHFB-LBE-WN665-8513ライトベージュ布張りライトベージュライトベージュ
366,700
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62489991RC2011SHFB-MSA-S666-0076ミモザ布張りミモザミモザ
366,700
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490000RC2011SHFB-MSA-MW666-3208ミモザ布張りミモザミモザ
366,700
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490009RC2011SHFB-MSA-WN666-4786ミモザ布張りミモザミモザ
366,700
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490018RC2011SHFB-TC-S665-6941テラコッタ布張りテラコッタテラコッタ
366,700
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490027RC2011SHFB-TC-MW665-6915テラコッタ布張りテラコッタテラコッタ
366,700
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490036RC2011SHFB-TC-WN666-4824テラコッタ布張りテラコッタテラコッタ
366,700
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490045RC2011SHFB-TS-S666-6351ターコイズ布張りターコイズターコイズ
366,700
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490061RC2011SHFB-TS-MW666-1579ターコイズ布張りターコイズターコイズ
366,700
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490070RC2011SHFB-TS-WN666-1592ターコイズ布張りターコイズターコイズ
366,700
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490079RC2011SHFB-DGR-S665-2192ダークグリーン布張りダークグリーンダークグリーン
366,700
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490088RC2011SHFB-DGR-MW666-4833ダークグリーン布張りダークグリーンダークグリーン
366,700
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490097RC2011SHFB-DGR-WN665-8515ダークグリーン布張りダークグリーンダークグリーン
366,700
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490106RC2011SHFB-BK-S665-5257ブラック布張りブラックブラック
366,700
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490115RC2011SHFB-BK-MW665-8498ブラック布張りブラックブラック
366,700
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490131RC2011SHFB-BK-WN666-3188ブラック布張りブラックブラック
366,700
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490140RC2011SHFB-RBE-S666-6376ベージュ布張りRENUベージュベージュ
402,700
319,800
351,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490149RC2011SHFB-RBE-MW665-8489ベージュ布張りRENUベージュベージュ
402,700
319,800
351,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490158RC2011SHFB-RBE-WN665-6833ベージュ布張りRENUベージュベージュ
402,700
319,800
351,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490167RC2011SHFB-RBR-S666-1684ブラウン布張りRENUブラウンブラウン
402,700
319,800
351,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490176RC2011SHFB-RBR-MW666-0104ブラウン布張りRENUブラウンブラウン
402,700
319,800
351,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490185RC2011SHFB-RBR-WN666-3215ブラウン布張りRENUブラウンブラウン
402,700
319,800
351,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490201RC2011SHFB-RGR-S666-4817グリーン布張りRENUグリーングリーン
402,700
319,800
351,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490210RC2011SHFB-RGR-MW666-7935グリーン布張りRENUグリーングリーン
402,700
319,800
351,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490219RC2011SHFB-RGR-WN665-2183グリーン布張りRENUグリーングリーン
402,700
319,800
351,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490228RC2011SHB-AGL-S666-3181アッシュグレービニールレザー張りアッシュグレーアッシュグレー
362,900
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490237RC2011SHB-AGL-MW665-6877アッシュグレービニールレザー張りアッシュグレーアッシュグレー
362,900
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490246RC2011SHB-AGL-WN666-0048アッシュグレービニールレザー張りアッシュグレーアッシュグレー
362,900
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490255RC2011SHB-MBE-S665-5338モカベージュビニールレザー張りモカベージュモカベージュ
362,900
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490271RC2011SHB-MBE-MW666-6389モカベージュビニールレザー張りモカベージュモカベージュ
362,900
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490280RC2011SHB-MBE-WN666-0098モカベージュビニールレザー張りモカベージュモカベージュ
362,900
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490289RC2011SHB-CAM-S666-3194キャメルビニールレザー張りキャメルキャメル
362,900
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490298RC2011SHB-CAM-MW666-6431キャメルビニールレザー張りキャメルキャメル
362,900
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490307RC2011SHB-CAM-WN666-4834キャメルビニールレザー張りキャメルキャメル
362,900
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490316RC2011SHB-SBK-S665-3673ブラックビニールレザー張りブラックブラック
362,900
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490325RC2011SHB-SBK-MW665-5259ブラックビニールレザー張りブラックブラック
362,900
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62490341RC2011SHB-SBK-WN665-8451ブラックビニールレザー張りブラックブラック
362,900
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする