ナイキ
ワゴン(3段) ワゴン(3段)
用途
事務用
付属品
ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚
トラスコ品番
666-7933
材質
天板、本体:スチール塗装仕上
色
ワゴン(3段)/天板:ブラック 本体:ブラック
高さ(mm)
611
品名
ワゴン(3段)
奥行(mm)
580
間口(mm)
395
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62491935
TRH046XCK-BB
¥
79,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません