ワゴン(2段) ワゴン(2段)

ワゴン(2段) ワゴン(2段) - ナイキワゴン(2段) ワゴン(2段) - ナイキワゴン(2段) ワゴン(2段) - ナイキワゴン(2段) ワゴン(2段) - ナイキ
用途事務用付属品仕切板G型2枚トラスコ品番666-3247材質天板、本体:スチール塗装仕上ワゴン(2段)/天板:ブラック 本体:ブラック高さ(mm)611品名ワゴン(2段)奥行(mm)580間口(mm)395グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62491951TRH046YCK-BB
79,000
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,800/税込¥4,180
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする