ナイキ
ワイドグリーン MCF型 モナカ Monaca
専用のワークテーブルにセットすることでオフィスの緑視率を高められます。
材質
土台:ベニヤ、発泡剤、グリーン:人工樹木
奥行(mm)
180
間口(mm)
760
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62492599
NGR9011-0701
663-0916
350
¥
90,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62492608
NGR9015-0701
661-6634
380
¥
125,700
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62492617
NGR9013-0701
662-9349
500
¥
125,700
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62492626
NGR9019-0701
662-9275
650
¥
125,700
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。