曜日別特売

ラウンジワークソファー(コーナー) RC200型 フィナンシェ Financier

ラウンジワークソファー(コーナー) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキラウンジワークソファー(コーナー) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキラウンジワークソファー(コーナー) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキラウンジワークソファー(コーナー) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキラウンジワークソファー(コーナー) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキラウンジワークソファー(コーナー) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキラウンジワークソファー(コーナー) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキラウンジワークソファー(コーナー) RC200型 フィナンシェ Financier - ナイキ

カジュアルなオフィス空間に溶け込むラウンジワークソファーです。

幅(mm)765高さ(mm)800奥行(mm)765座面高さ(mm)390グリーン購入法適合色(脚部)ブラック内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
張地
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62493360RC2001SCFB-OWH666-6387張地:布張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上オフホワイト布張りオフホワイト
305,900
259,800
285,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62493369RC2001SCFB-LBE666-4840張地:布張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上ライトベージュ布張りライトベージュ
305,900
259,800
285,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62493378RC2001SCFB-MSA666-3242張地:布張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上ミモザ布張りミモザ
305,900
259,800
285,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62493387RC2001SCFB-TC666-6328張地:布張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上テラコッタ布張りテラコッタ
305,900
259,800
285,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62493396RC2001SCFB-TS665-8465張地:布張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上ターコイズ布張りターコイズ
305,900
259,800
285,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62493405RC2001SCFB-DGR666-6373張地:布張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上ダークグリーン布張りダークグリーン
305,900
259,800
285,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62493421RC2001SCFB-BK666-7940張地:布張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上ブラック布張りブラック
305,900
259,800
285,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62493430RC2001SCFB-RBE666-1659張地:布張り(繊維再生RENU糸26%、ペットボトル再生原着46%、原着28%)、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上ベージュ布張りRENUベージュ
345,700
289,800
318,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62493439RC2001SCFB-RBR665-6885張地:布張り(繊維再生RENU糸26%、ペットボトル再生原着46%、原着28%)、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上ブラウン布張りRENUブラウン
345,700
289,800
318,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62493448RC2001SCFB-RGR665-8424張地:布張り(繊維再生RENU糸26%、ペットボトル再生原着46%、原着28%)、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上グリーン布張りRENUグリーン
345,700
289,800
318,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62493457RC2001SCB-AGL666-4756張地:ビニールレザー張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上アッシュグレービニールレザー張りアッシュグレー
304,300
259,800
285,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62493466RC2001SCB-MBE666-1656張地:ビニールレザー張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上モカベージュビニールレザー張りモカベージュ
304,300
259,800
285,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62493475RC2001SCB-CAM665-5266張地:ビニールレザー張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上キャメルビニールレザー張りキャメル
304,300
259,800
285,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62493491RC2001SCB-SBK665-3756張地:ビニールレザー張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上ブラックビニールレザー張りブラック
304,300
259,800
285,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする