ナイキ
モニターアーム(デュアル)
付属品
ディスプレイ取付ネジ(M4×12)8本
トラスコ品番
663-7267
材質
支柱:スチール、クランプ部分:アルミ、ブラケット:ABS樹脂
色
ブラック
高さ(mm)
480
奥行(mm)
550
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62494121
MSA2C-BK
¥
54,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません