ナイキ
スツール RC150型 サローナ Salona
アイテムの組み合わせにより、様々な空間を創り出すことができます。
材質
張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、脚部:スチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)
幅(mm)
590
高さ(mm)
420
奥行(mm)
590
張地
ビニールレザー張り
座面高さ(mm)
420
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
色(座面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62494620
RC1501B-CH
662-8845
チャコール
チャコール
¥
78,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494629
RC1501B-LBL
662-7322
ライトブルー
ライトブルー
¥
78,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494638
RC1501B-NV
662-7330
ネイビー
ネイビー
¥
78,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494647
RC1501B-MGR
662-7326
モスグリーン
モスグリーン
¥
78,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494656
RC1501B-CP
662-7305
コーラルピンク
コーラルピンク
¥
78,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62494665
RC1501B-IV
662-8855
アイボリー
アイボリー
¥
78,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。