ナイキ
ベンチ E510型 チョコン chokon
様々な用途で気軽に腰掛けられるタイプのシリーズです。
材質
張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)
高さ(mm)
450
奥行(mm)
430
張地
ビニールレザー張り
座面高さ(mm)
450
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
色(座面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62495155
E5102-LBL
662-8857
1200
ライトブルー
ライトブルー
¥
146,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62495171
E5102-NV
662-8808
1200
ネイビー
ネイビー
¥
146,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62495180
E5102-MGR
662-7296
1200
モスグリーン
モスグリーン
¥
146,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62495189
E5102-CP
662-7303
1200
コーラルピンク
コーラルピンク
¥
146,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62495198
E5104-LBL
666-6411
1800
ライトブルー
ライトブルー
¥
162,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62495207
E5104-NV
666-6326
1800
ネイビー
ネイビー
¥
162,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62496221
E5104-MGR
665-3770
1800
モスグリーン
モスグリーン
¥
162,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62496230
E5104-CP
666-1648
1800
コーラルピンク
コーラルピンク
¥
162,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。