クローズブース SCP型 ソロコート SOLOCOAT

クローズブース SCP型 ソロコート SOLOCOAT - ナイキクローズブース SCP型 ソロコート SOLOCOAT - ナイキクローズブース SCP型 ソロコート SOLOCOAT - ナイキクローズブース SCP型 ソロコート SOLOCOAT - ナイキクローズブース SCP型 ソロコート SOLOCOAT - ナイキクローズブース SCP型 ソロコート SOLOCOAT - ナイキクローズブース SCP型 ソロコート SOLOCOAT - ナイキクローズブース SCP型 ソロコート SOLOCOAT - ナイキ

ブースの連結使用が可能で、限られたスペースを有効的に活用できます。

張地布地天板厚さ(mm)26グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
288件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62498111SCP15103T-SBOR-MW658-3163パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り外パネル:サテンブラック/布:オレンジ15001019
263,500
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498120SCP15103T-SBOR-WN658-3187パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り外パネル:サテンブラック/布:オレンジ15001019
263,500
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498129SCP15103T-SBCA-H658-1645パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り外パネル:サテンブラック/布:キャメル15001019
259,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498138SCP15103T-SBCA-S658-1675パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り外パネル:サテンブラック/布:キャメル15001019
259,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498147SCP15103T-SBCA-MW658-3197パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り外パネル:サテンブラック/布:キャメル15001019
263,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498156SCP15103T-SBCA-WN658-3168パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り外パネル:サテンブラック/布:キャメル15001019
263,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498165SCP15103T-SWDBL-H658-3200パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り外パネル:サテンホワイト/布:ダークブルー15001019
259,800
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498181SCP15103T-SWDBL-S658-3175パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り外パネル:サテンホワイト/布:ダークブルー15001019
259,800
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498190SCP15103T-SWDBL-MW658-1661パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り外パネル:サテンホワイト/布:ダークブルー15001019
263,500
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498199SCP15103T-SWDBL-WN658-3179パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り外パネル:サテンホワイト/布:ダークブルー15001019
263,500
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498208SCP15103T-SWBK-H658-3216パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り外パネル:サテンホワイト/布:ブラック15001019
259,800
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498217SCP15103T-SWBK-S658-3177パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り外パネル:サテンホワイト/布:ブラック15001019
259,800
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498226SCP15103T-SWBK-MW658-1664パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り外パネル:サテンホワイト/布:ブラック15001019
263,500
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498235SCP15103T-SWBK-WN658-1657パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り外パネル:サテンホワイト/布:ブラック15001019
263,500
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498251SCP15103T-SWGR-H658-3201パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り外パネル:サテンホワイト/布:グリーン15001019
259,800
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498260SCP15103T-SWGR-S658-1672パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り外パネル:サテンホワイト/布:グリーン15001019
259,800
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498269SCP15103T-SWGR-MW658-3183パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り外パネル:サテンホワイト/布:グリーン15001019
263,500
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498278SCP15103T-SWGR-WN658-1652パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り外パネル:サテンホワイト/布:グリーン15001019
263,500
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498287SCP15103T-SWGL-H658-3158パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り外パネル:サテンホワイト/布:グレー15001019
259,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498296SCP15103T-SWGL-S658-1682パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り外パネル:サテンホワイト/布:グレー15001019
259,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498305SCP15103T-SWGL-MW658-1665パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り外パネル:サテンホワイト/布:グレー15001019
263,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498321SCP15103T-SWGL-WN658-3182パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り外パネル:サテンホワイト/布:グレー15001019
263,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498330SCP15103T-SWOR-H658-3195パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り外パネル:サテンホワイト/布:オレンジ15001019
259,800
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498339SCP15103T-SWOR-S658-3159パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り外パネル:サテンホワイト/布:オレンジ15001019
259,800
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498348SCP15103T-SWOR-MW658-3214パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り外パネル:サテンホワイト/布:オレンジ15001019
263,500
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498357SCP15103T-SWOR-WN658-1639パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り外パネル:サテンホワイト/布:オレンジ15001019
263,500
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498366SCP15103T-SWCA-H658-3205パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り外パネル:サテンホワイト/布:キャメル15001019
259,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498375SCP15103T-SWCA-S658-1659パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り外パネル:サテンホワイト/布:キャメル15001019
259,800
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498391SCP15103T-SWCA-MW658-3218パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り外パネル:サテンホワイト/布:キャメル15001019
263,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498400SCP15103T-SWCA-WN658-1680パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り外パネル:サテンホワイト/布:キャメル15001019
263,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498409SCP15104T-SBDBL-H658-3162パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り外パネル:サテンブラック/布:ダークブルー15001038
315,400
249,800
274,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498418SCP15104T-SBDBL-S658-1678パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り外パネル:サテンブラック/布:ダークブルー15001038
315,400
249,800
274,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498427SCP15104T-SBDBL-MW658-1658パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り外パネル:サテンブラック/布:ダークブルー15001038
319,100
249,800
274,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498436SCP15104T-SBDBL-WN658-3170パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り外パネル:サテンブラック/布:ダークブルー15001038
319,100
249,800
274,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498445SCP15104T-SBBK-H658-3164パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り外パネル:サテンブラック/布:ブラック15001038
315,400
249,800
274,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498461SCP15104T-SBBK-S658-3184パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り外パネル:サテンブラック/布:ブラック15001038
315,400
249,800
274,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498470SCP15104T-SBBK-MW658-3180パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り外パネル:サテンブラック/布:ブラック15001038
319,100
249,800
274,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498479SCP15104T-SBBK-WN658-1674パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り外パネル:サテンブラック/布:ブラック15001038
319,100
249,800
274,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498488SCP15104T-SBGR-H658-1655パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り外パネル:サテンブラック/布:グリーン15001038
315,400
249,800
274,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498497SCP15104T-SBGR-S658-1644パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り外パネル:サテンブラック/布:グリーン15001038
315,400
249,800
274,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498506SCP15104T-SBGR-MW658-1642パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り外パネル:サテンブラック/布:グリーン15001038
319,100
249,800
274,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498515SCP15104T-SBGR-WN658-1643パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り外パネル:サテンブラック/布:グリーン15001038
319,100
249,800
274,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498531SCP15104T-SBGL-H658-3196パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り外パネル:サテンブラック/布:グレー15001038
315,400
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498540SCP15104T-SBGL-S658-1663パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り外パネル:サテンブラック/布:グレー15001038
315,400
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498549SCP15104T-SBGL-MW658-3178パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り外パネル:サテンブラック/布:グレー15001038
319,100
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498558SCP15104T-SBGL-WN658-3191パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り外パネル:サテンブラック/布:グレー15001038
319,100
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498567SCP15104T-SBOR-H658-1647パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り外パネル:サテンブラック/布:オレンジ15001038
315,400
249,800
274,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498576SCP15104T-SBOR-S658-1660パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り外パネル:サテンブラック/布:オレンジ15001038
315,400
249,800
274,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498585SCP15104T-SBOR-MW658-3206パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り外パネル:サテンブラック/布:オレンジ15001038
319,100
249,800
274,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62498601SCP15104T-SBOR-WN658-3207パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り外パネル:サテンブラック/布:オレンジ15001038
319,100
249,800
274,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする