ナイキ
スツール(肘無) スウィニー swiny
座ったままで360°向きを変えられ、座面の高さ調節も簡単です。
用途
ミーティング用
幅(mm)
334
高さ(mm)
548~795
タイプ
肘無
奥行(mm)
334
張地
布張り
座面高さ(mm)
548~795
座幅(mm)
325
座奥行(mm)
325
グリーン購入法
適合
キャスター有無
無
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(脚部)
色(座面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62500125
E327BF-DGL
ダークグレー
ブラック
ダークグレー
¥
38,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62500141
E327BF-GG
グレージュ
ブラック
グレージュ
¥
38,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62500150
E327F-IGR
アイビーグリーン
ライトグレー
アイビーグリーン
¥
38,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62500159
E327F-SB
セルリアンブルー
ライトグレー
セルリアンブルー
¥
38,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。