ナイキ
台車
用途
ミーティング用
トラスコ品番
657-6976
材質
フレーム:Φ25.4mm、Φ22.2mmスチールパイプ塗装仕上、キャスター:Φ100mmストッパー付
幅(mm)
647
高さ(mm)
852
奥行(mm)
1069
キャスター有無
有
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62501568
SK45
¥
65,800
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません