ナイキ
折りたたみパネル(3連)
材質
パネル:木目シート、芯材:MDF、フレーム:アルミ、コーナー・ジョイント部:ABS樹脂、ベース:アルマイト仕上
高さ(mm)
1801
奥行(mm)
350
間口(mm)
1802
張地
木目シート
パネル厚(mm)
25
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62501577
TPA1806-3-LBRN
671-0320
ライトブラウン
¥
167,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62501586
TPA1806-3-DBRN
671-0323
ダークブラウン
¥
167,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。