曜日別特売

スポットスクリーン セルムーブ cellmove

スポットスクリーン セルムーブ cellmove - ナイキスポットスクリーン セルムーブ cellmove - ナイキスポットスクリーン セルムーブ cellmove - ナイキスポットスクリーン セルムーブ cellmove - ナイキ
材質表地:再生ポリエステル、フレーム:Φ22.2mmスチールパイプ塗装仕上高さ(mm)1500奥行(mm)407間口(mm)1200張地防炎布地内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62502356SW1215-FPAT671-6659アッシュターコイズ
79,000
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62502365SW1215-FPDGL671-6681ダークグレー
79,000
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62502381SW1215-FPBG671-6667ベージュ
79,000
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62502390SW1215-FPSNV671-6634スモークネイビー
79,000
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする