ナイキ
ジョイントポール フレームパーティション JP型
付属品
連結金具1セット
材質
アルミ押出成形品、アルマイト仕上
品名
ジョイントポール
奥行(mm)
40
間口(mm)
40
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62502417
JPJ-15-B
671-5131
1503
¥
17,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62502426
JPJ-18-B
671-5115
1869
¥
19,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。