オープンシェルフ MJ型 ミジカ mijika

オープンシェルフ MJ型 ミジカ mijika - ナイキオープンシェルフ MJ型 ミジカ mijika - ナイキオープンシェルフ MJ型 ミジカ mijika - ナイキオープンシェルフ MJ型 ミジカ mijika - ナイキオープンシェルフ MJ型 ミジカ mijika - ナイキオープンシェルフ MJ型 ミジカ mijika - ナイキオープンシェルフ MJ型 ミジカ mijika - ナイキオープンシェルフ MJ型 ミジカ mijika - ナイキ

オープンスペースをゆるく間仕切る機能とデザイン性を高めた収納庫です。

材質本体:スチール塗装仕上、バックパネル:ポリエステル系シート耐荷重(kg/段)50本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)幅899グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(mm)幅
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
段数
耐荷重(kg/段)
付属品
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62502679MJ-0911N-WSO8994501050450棚板2枚671-9867
157,200
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62502688MJ-0911N-WCA8994501050450棚板2枚672-1373
157,200
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62502697MJ-0911N-BSO8994501050450棚板2枚671-9858
157,200
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62502706MJ-0911N-BCA8994501050450棚板2枚671-9855
157,200
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62502715MJ-0907N-WSO899450700350棚板1枚671-9852
137,500
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62502731MJ-0907N-WCA899450700350棚板1枚672-1376
137,500
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62502740MJ-0907N-BSO899450700350棚板1枚671-9854
137,500
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62502749MJ-0907N-BCA899450700350棚板1枚671-9841
137,500
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする