ナイキ
横連結金具 シェルフラック
付属品
2個入り
材質
スチール製
本体寸法(mm)奥行
60
本体寸法(mm)高さ
19
本体寸法(mm)幅
160
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62502758
RGA-RB
671-9877
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62502767
RGA-RW
671-9871
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。