ナイキ
壁固定金具 シェルフラック
付属品
2個入り
材質
スチール製
本体寸法(mm)奥行
20.6
本体寸法(mm)高さ
41.6
本体寸法(mm)幅
20
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62502801
RGA-KB
672-1369
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62502810
RGA-KW
672-1367
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。