曜日別特売

モニターフレーム シェルフラック

モニターフレーム シェルフラック - ナイキモニターフレーム シェルフラック - ナイキモニターフレーム シェルフラック - ナイキモニターフレーム シェルフラック - ナイキモニターフレーム シェルフラック - ナイキモニターフレーム シェルフラック - ナイキモニターフレーム シェルフラック - ナイキモニターフレーム シェルフラック - ナイキ
付属品棚板2枚付、モニター取付金具付材質天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、フレーム:スチール耐荷重(kg/段)30本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)幅1200グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
本体寸法(mm)高さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62502977R1245-18MRB-MPA671-98761847
234,700
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62502986R1245-18MRB-MPB671-98641847
234,700
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62502995R1245-18MRW-MPA671-98731847
234,700
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62503011R1245-18MRW-MPB672-13751847
234,700
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62503020R1245-22MRB-MPA672-13912266
290,600
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62503029R1245-22MRB-MPB671-98472266
290,600
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62503038R1245-22MRW-MPA671-98482266
290,600
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62503047R1245-22MRW-MPB672-13622266
290,600
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする