ミーティングテーブル KMY型)

ミーティングテーブル KMY型) - ナイキミーティングテーブル KMY型) - ナイキミーティングテーブル KMY型) - ナイキミーティングテーブル KMY型) - ナイキミーティングテーブル KMY型) - ナイキミーティングテーブル KMY型) - ナイキミーティングテーブル KMY型) - ナイキミーティングテーブル KMY型) - ナイキ
用途ミーティング用高さ(mm)720ホルダー配線コードホルダー:無色(天板)シルクウッド天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合キャスター有無内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全45種類を絞り込む
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
色(脚部)
45種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
奥行(mm)
間口(mm)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62503397KMY0775-W-SN672-1396天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上750750ホワイト
64,500
49,980
54,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503406KMY0775-B-SN672-1407天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上750750ブラック
64,500
49,980
54,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503415KMY0775-M-SN672-1442天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプメッキ仕上750750メッキ
64,500
49,980
54,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503431KMY0990-W-SN672-1447天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上900900ホワイト
65,800
51,980
57,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503440KMY0990-B-SN672-1406天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上900900ブラック
65,800
51,980
57,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503449KMY0990-M-SN672-1413天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプメッキ仕上900900メッキ
65,800
51,980
57,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503458KMY90R-W-SN672-1398天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上900900ホワイト
74,200
58,980
64,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503467KMY90R-B-SN672-1453天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上900900ブラック
74,200
58,980
64,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503476KMY90R-M-SN672-1439天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプメッキ仕上900900メッキ
74,200
58,980
64,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503485KMY1245-W-SN672-1420天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上4501200ホワイト
59,900
47,980
52,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503501KMY1245-B-SN672-1448天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上4501200ブラック
59,900
47,980
52,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503510KMY1245-M-SN672-1452天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプメッキ仕上4501200メッキ
59,900
47,980
52,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503519KMY1260-W-SN672-1395天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上6001200ホワイト
63,100
49,980
54,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503528KMY1260-B-SN672-1414天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上6001200ブラック
63,100
49,980
54,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503537KMY1260-M-SN672-1432天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプメッキ仕上6001200メッキ
63,100
49,980
54,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503546KMY1275-W-SN672-1397天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上7501200ホワイト
69,100
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503555KMY1275-B-SN672-1438天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上7501200ブラック
69,100
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503571KMY1275-M-SN672-1424天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプメッキ仕上7501200メッキ
69,100
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503580KMY1545-W-SN672-1411天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上4501500ホワイト
71,300
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503589KMY1545-B-SN672-1455天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上4501500ブラック
71,300
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503598KMY1545-M-SN672-1402天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプメッキ仕上4501500メッキ
71,300
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503607KMY1560-W-SN672-1429天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上6001500ホワイト
78,200
61,980
68,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503616KMY1560-B-SN672-1412天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上6001500ブラック
78,200
61,980
68,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503625KMY1560-M-SN672-1444天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプメッキ仕上6001500メッキ
78,200
61,980
68,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503641KMY1575-W-SN672-1399天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上7501500ホワイト
80,900
62,980
69,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503650KMY1575-B-SN672-1440天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上7501500ブラック
80,900
62,980
69,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503659KMY1575-M-SN672-1425天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプメッキ仕上7501500メッキ
80,900
62,980
69,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503668KMY1590-W-SN672-1458天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上9001500ホワイト
85,200
67,980
74,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503677KMY1590-B-SN672-1408天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上9001500ブラック
85,200
67,980
74,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503686KMY1590-M-SN672-1400天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプメッキ仕上9001500メッキ
85,200
67,980
74,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503695KMY1845-W-SN672-1423天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上4501800ホワイト
73,300
58,980
64,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503711KMY1845-B-SN672-1459天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上4501800ブラック
73,300
58,980
64,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503720KMY1845-M-SN672-1451天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプメッキ仕上4501800メッキ
73,300
58,980
64,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503729KMY1860-W-SN672-1431天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上6001800ホワイト
78,700
62,980
69,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503738KMY1860-B-SN672-1456天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上6001800ブラック
78,700
62,980
69,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503747KMY1860-M-SN672-1450天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプメッキ仕上6001800メッキ
78,700
62,980
69,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503756KMY1875-W-SN672-1441天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上7501800ホワイト
81,900
64,980
71,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503765KMY1875-B-SN672-1449天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上7501800ブラック
81,900
64,980
71,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503781KMY1875-M-SN672-1415天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプメッキ仕上7501800メッキ
81,900
64,980
71,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503790KMY1890-W-SN672-1457天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上9001800ホワイト
85,300
67,980
74,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503799KMY1890-B-SN672-1430天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上9001800ブラック
85,300
67,980
74,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503808KMY1890-M-SN672-1416天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプメッキ仕上9001800メッキ
85,300
67,980
74,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503817KMY2190-W-SN672-1443天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ42mmスチール丸パイプ塗装仕上9002100ホワイト
126,600
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503826KMY2190-B-SN672-1436天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ42mmスチール丸パイプ塗装仕上9002100ブラック
126,600
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503835KMY2190-M-SN672-1454天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ42mmスチール丸パイプ塗装仕上9002100メッキ
126,600
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする