ディスプレイスタンド

ディスプレイスタンド - ナイキディスプレイスタンド - ナイキディスプレイスタンド - ナイキディスプレイスタンド - ナイキ
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
耐荷重(kg)
本体寸法(mm)奥行
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62503851FLMH1510CB-FPDGL672-1401張地:布張り(防炎)、フレーム・下棚:スチール、脚部:スチールΦ50mmナイロンキャスターダークグレー15600
117,200
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503869TF-540B672-1428本体:スチール塗装仕上ブラック60645
68,700
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503878TF-530B672-1446本体:スチール塗装仕上ブラック50545
58,900
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62503887TF-520B672-1405本体:スチール塗装仕上ブラック40475
49,100
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする