ナイキ
上棚板
トラスコ品番
672-1433
材質
本体:スチール塗装仕上
色
ブラック
品名
上棚板
本体寸法(mm)奥行
202
本体寸法(mm)高さ
262
本体寸法(mm)幅
454
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62503860
FLM-UT
¥
19,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません