ミーティングテーブル フリーモブ FM型)

ミーティングテーブル フリーモブ FM型) - ナイキミーティングテーブル フリーモブ FM型) - ナイキミーティングテーブル フリーモブ FM型) - ナイキミーティングテーブル フリーモブ FM型) - ナイキミーティングテーブル フリーモブ FM型) - ナイキミーティングテーブル フリーモブ FM型) - ナイキミーティングテーブル フリーモブ FM型) - ナイキミーティングテーブル フリーモブ FM型) - ナイキ
用途ミーティング用高さ(mm)720ホルダー配線コードホルダー:無天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全56種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
色(天板)
56種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
奥行(mm)
間口(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62505251FMD125C-WH681-4824天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200ホワイト
97,200
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505260FMD125C-WS681-4847天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200シルクウッド
97,200
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505269FMD125C-WSO681-4841天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200サンドオーク
97,200
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505278FMD125C-WCA681-4652天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200ショコラアッシュ
97,200
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505287FMD125C-WMW681-4840天板:耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200ミディアムウォールナット
104,400
81,980
90,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505296FMD125C-WWN681-4836天板:耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200ダークウォールナット
104,400
81,980
90,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505305FMD125C-WBT681-4825天板:耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200ブラック
104,400
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505321FMD125C-BH681-4831天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200ホワイト
97,200
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505330FMD125C-BS681-4845天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200シルクウッド
97,200
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505339FMD125C-BSO681-4823天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200サンドオーク
97,200
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505348FMD125C-BCA681-4849天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200ショコラアッシュ
97,200
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505357FMD125C-BMW681-4689天板:耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200ミディアムウォールナット
104,400
81,980
90,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505366FMD125C-BWN681-4848天板:耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200ダークウォールナット
104,400
81,980
90,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505375FMD125C-BBT681-4813天板:耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200ブラック
104,400
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505391FMD156C-WH681-4683天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上6201500ホワイト
108,800
85,980
94,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505400FMD156C-WS681-4819天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上6201500シルクウッド
108,800
85,980
94,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505409FMD156C-WSO681-4685天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上6201500サンドオーク
108,800
85,980
94,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505418FMD156C-WCA681-4804天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上6201500ショコラアッシュ
108,800
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505427FMD156C-WMW681-4687天板:耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上6201500ミディアムウォールナット
117,500
92,980
102,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505436FMD156C-WWN681-4837天板:耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上6201500ダークウォールナット
117,500
92,980
102,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505445FMD156C-WBT681-4662天板:耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上6201500ブラック
117,500
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505461FMD156C-BH681-4844天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上6201500ホワイト
108,800
85,980
94,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505470FMD156C-BS681-4690天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上6201500シルクウッド
108,800
85,980
94,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505479FMD156C-BSO681-4666天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上6201500サンドオーク
108,800
85,980
94,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505488FMD156C-BCA681-4832天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上6201500ショコラアッシュ
108,800
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505497FMD156C-BMW681-4667天板:耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上6201500ミディアムウォールナット
117,500
92,980
102,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505506FMD156C-BWN681-4850天板:耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上6201500ダークウォールナット
117,500
92,980
102,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505515FMD156C-BBT681-4681天板:耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上6201500ブラック
117,500
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505531FMD125-WH681-4806天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200ホワイト
86,100
67,980
74,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505540FMD125-WS681-4649天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200シルクウッド
86,100
67,980
74,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505549FMD125-WSO681-4669天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200サンドオーク
86,100
67,980
74,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505558FMD125-WCA681-4817天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200ショコラアッシュ
86,100
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505567FMD125-WMW681-4857天板:耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200ミディアムウォールナット
93,300
73,980
81,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505576FMD125-WWN681-4658天板:耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200ダークウォールナット
93,300
73,980
81,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505585FMD125-WBT681-4679天板:耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200ブラック
93,300
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505601FMD125-BH681-4838天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200ホワイト
86,100
67,980
74,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505610FMD125-BS681-4688天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200シルクウッド
86,100
67,980
74,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505619FMD125-BSO681-4644天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200サンドオーク
86,100
67,980
74,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505628FMD125-BCA681-4664天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200ショコラアッシュ
86,100
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505637FMD125-BMW681-4834天板:耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200ミディアムウォールナット
93,300
73,980
81,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505646FMD125-BWN681-4821天板:耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200ダークウォールナット
93,300
73,980
81,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505655FMD125-BBT681-4816天板:耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上5201200ブラック
93,300
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505671FMD156-WH681-4812天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上6201500ホワイト
97,700
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505680FMD156-WS681-4852天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上6201500シルクウッド
97,700
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505689FMD156-WSO681-4655天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上6201500サンドオーク
97,700
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505698FMD156-WCA681-4826天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上6201500ショコラアッシュ
97,700
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505707FMD156-WMW681-4815天板:耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上6201500ミディアムウォールナット
106,400
83,980
92,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505716FMD156-WWN681-4674天板:耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上6201500ダークウォールナット
106,400
83,980
92,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505725FMD156-WBT681-4811天板:耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上6201500ブラック
106,400
83,980
92,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62505741FMD156-BH681-4680天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:Φ42.7mmスチール丸パイプ塗装仕上6201500ホワイト
97,700
76,980
84,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする