曜日別特売

ソロブース RC190型 コカコミ cokacomi solo

ソロブース RC190型 コカコミ cokacomi solo - ナイキソロブース RC190型 コカコミ cokacomi solo - ナイキソロブース RC190型 コカコミ cokacomi solo - ナイキソロブース RC190型 コカコミ cokacomi solo - ナイキソロブース RC190型 コカコミ cokacomi solo - ナイキソロブース RC190型 コカコミ cokacomi solo - ナイキソロブース RC190型 コカコミ cokacomi solo - ナイキソロブース RC190型 コカコミ cokacomi solo - ナイキ

ほどよく囲まれたゆとりのある空間で作業ができるソロブースです。

材質張地:布張り、天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、縦配線ダクト:スチール製、ソファー・パネル芯材:ウレタンフォーム、合板、脚部:Φ25.4スチールパイプ塗装仕上(ブラック色)高さ(mm)1300奥行(mm)990間口(mm)1330張地布張り内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62506459RC19113LFB-COSPI-SO679-0495座・パネル:コーラル/背:シェルピンクサンドオーク
642,200
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506468RC19113LFB-COSPI-CA679-0418座・パネル:コーラル/背:シェルピンクショコラアッシュ
642,200
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506477RC19113LFB-PCPBL-SO679-0415座・パネル:ピーコック/背:パウダーブルーサンドオーク
642,200
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506486RC19113LFB-PCPBL-CA679-0424座・パネル:ピーコック/背:パウダーブルーショコラアッシュ
642,200
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506495RC19113LFB-SMBR-SO679-0434座・パネル:セサミ/背:ブラウンサンドオーク
642,200
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506511RC19113LFB-SMBR-CA679-0504座・パネル:セサミ/背:ブラウンショコラアッシュ
642,200
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506520RC19113LFB-DGPS-SO679-0466座・パネル:ダークグリーン/背:ピスタチオサンドオーク
642,200
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506529RC19113LFB-DGPS-CA679-0443座・パネル:ダークグリーン/背:ピスタチオショコラアッシュ
642,200
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506538RC19113LFB-GLBK-SO679-0441座・パネル:グレー/背:ブラックサンドオーク
642,200
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506547RC19113LFB-GLBK-CA679-0507座・パネル:グレー/背:ブラックショコラアッシュ
642,200
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506556RC19113LFB-BKGL-SO679-0498座・パネル:ブラック/背:グレーサンドオーク
642,200
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506565RC19113LFB-BKGL-CA679-0442座・パネル:ブラック/背:グレーショコラアッシュ
642,200
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506581RC19113RFB-COSPI-SO679-0487座・パネル:コーラル/背:シェルピンクサンドオーク
642,200
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506590RC19113RFB-COSPI-CA679-0448座・パネル:コーラル/背:シェルピンクショコラアッシュ
642,200
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506599RC19113RFB-PCPBL-SO679-0440座・パネル:ピーコック/背:パウダーブルーサンドオーク
642,200
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506608RC19113RFB-PCPBL-CA679-0435座・パネル:ピーコック/背:パウダーブルーショコラアッシュ
642,200
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506617RC19113RFB-SMBR-SO679-0492座・パネル:セサミ/背:ブラウンサンドオーク
642,200
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506626RC19113RFB-SMBR-CA679-1988座・パネル:セサミ/背:ブラウンショコラアッシュ
642,200
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506635RC19113RFB-DGPS-SO679-0505座・パネル:ダークグリーン/背:ピスタチオサンドオーク
642,200
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506651RC19113RFB-DGPS-CA679-0481座・パネル:ダークグリーン/背:ピスタチオショコラアッシュ
642,200
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506660RC19113RFB-GLBK-SO679-0488座・パネル:グレー/背:ブラックサンドオーク
642,200
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506669RC19113RFB-GLBK-CA679-0426座・パネル:グレー/背:ブラックショコラアッシュ
642,200
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506678RC19113RFB-BKGL-SO679-0506座・パネル:ブラック/背:グレーサンドオーク
642,200
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62506687RC19113RFB-BKGL-CA679-0473座・パネル:ブラック/背:グレーショコラアッシュ
642,200
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする