曜日別特売

コーナーデスク(90°用) トリアス TR型

コーナーデスク(90°用) トリアス TR型 - ナイキコーナーデスク(90°用) トリアス TR型 - ナイキコーナーデスク(90°用) トリアス TR型 - ナイキコーナーデスク(90°用) トリアス TR型 - ナイキコーナーデスク(90°用) トリアス TR型 - ナイキコーナーデスク(90°用) トリアス TR型 - ナイキコーナーデスク(90°用) トリアス TR型 - ナイキコーナーデスク(90°用) トリアス TR型 - ナイキ

【情報】を自由に使いこなすための機能性と作業性を追求し、さらに美しいフォルムやシンプルな設計などデザイン性にもこだわり抜いたワンランク上のシステムファニチャーです。オフィス空間にあわせて、レイアウトもフレキシブルに対応することができます。生産工程で環境負荷を低減させる素材や、再資源化・再利用化を考えて細部にまで分別できる部材を使用しました。

用途事務用高さ(mm)720グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)60内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62511551TRH127CT-WH680-8616天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト12001200
216,300
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62511560TRH127CT-WS680-8630天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト12001200
216,300
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62511569TRH127CT-BH680-7098天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:ブラック12001200
216,300
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62511578TRH127CT-BS680-8603天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:ブラック12001200
216,300
179,800
197,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62511587TRH127CT-WWN680-8661天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト12001200
224,400
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62511596TRH127CT-BWN680-7113天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:ブラック12001200
224,400
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62511605TRH167CT-WH680-7108天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト16001600
255,700
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62511621TRH167CT-WS680-7112天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト16001600
255,700
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62511630TRH167CT-BH680-7110天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:ブラック16001600
255,700
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62511639TRH167CT-BS680-7115天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:ブラック16001600
255,700
219,800
241,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62511648TRH167CT-WWN680-7093天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト16001600
266,600
219,800
241,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62511657TRH167CT-BWN680-8611天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:ブラック16001600
266,600
219,800
241,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする