曜日別特売

平デスク(右ウェーブタイプ) トリアス TR型

平デスク(右ウェーブタイプ) トリアス TR型 - ナイキ平デスク(右ウェーブタイプ) トリアス TR型 - ナイキ平デスク(右ウェーブタイプ) トリアス TR型 - ナイキ平デスク(右ウェーブタイプ) トリアス TR型 - ナイキ平デスク(右ウェーブタイプ) トリアス TR型 - ナイキ平デスク(右ウェーブタイプ) トリアス TR型 - ナイキ平デスク(右ウェーブタイプ) トリアス TR型 - ナイキ平デスク(右ウェーブタイプ) トリアス TR型 - ナイキ

【情報】を自由に使いこなすための機能性と作業性を追求し、さらに美しいフォルムやシンプルな設計などデザイン性にもこだわり抜いたワンランク上のシステムファニチャーです。オフィス空間にあわせて、レイアウトもフレキシブルに対応することができます。生産工程で環境負荷を低減させる素材や、再資源化・再利用化を考えて細部にまで分別できる部材を使用しました。

用途事務用高さ(mm)720タイプ平タイプ奥行(mm)900グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)60内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
間口(mm)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
間口(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62512025TRH127EFR-WH680-8631天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1200ホワイト
143,100
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512041TRH127EFR-WS680-8655天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1200シルクウッド
143,100
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512050TRH127EFR-BH680-8650天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:ブラック1200ホワイト
143,100
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512059TRH127EFR-BS680-8623天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:ブラック1200シルクウッド
143,100
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512068TRH127EFR-WWN680-8619天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1200ダークウォールナット
151,200
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512077TRH127EFR-BWN680-7114天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1200ダークウォールナット
151,200
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512086TRH147EFR-WH680-8589天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1400ホワイト
151,300
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512095TRH147EFR-WS680-7102天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1400シルクウッド
151,300
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512111TRH147EFR-BH680-8647天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:ブラック1400ホワイト
151,300
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512120TRH147EFR-BS680-8637天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:ブラック1400シルクウッド
151,300
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512129TRH147EFR-WWN680-8622天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1400ダークウォールナット
160,900
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512138TRH147EFR-BWN680-8634天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1400ダークウォールナット
160,900
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512147TRH167EFR-WH680-8598天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1600ホワイト
159,200
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512156TRH167EFR-WS680-8689天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1600シルクウッド
159,200
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512165TRH167EFR-BH681-0189天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:ブラック1600ホワイト
159,200
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512181TRH167EFR-BS681-0229天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:ブラック1600シルクウッド
159,200
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512190TRH167EFR-WWN681-0172天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1600ダークウォールナット
170,100
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512199TRH167EFR-BWN681-0203天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1600ダークウォールナット
170,100
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする