平デスク トリアス TR型

平デスク トリアス TR型 - ナイキ平デスク トリアス TR型 - ナイキ平デスク トリアス TR型 - ナイキ平デスク トリアス TR型 - ナイキ平デスク トリアス TR型 - ナイキ平デスク トリアス TR型 - ナイキ平デスク トリアス TR型 - ナイキ平デスク トリアス TR型 - ナイキ

【情報】を自由に使いこなすための機能性と作業性を追求し、さらに美しいフォルムやシンプルな設計などデザイン性にもこだわり抜いたワンランク上のシステムファニチャーです。オフィス空間にあわせて、レイアウトもフレキシブルに対応することができます。生産工程で環境負荷を低減させる素材や、再資源化・再利用化を考えて細部にまで分別できる部材を使用しました。

用途事務用高さ(mm)720タイプ平タイプ奥行(mm)700グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)60内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
間口(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62512226TRH087F-BH681-0192天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:ブラック800ホワイト
114,900
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512235TRH087F-BS681-0194天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:ブラック800シルクウッド
114,900
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512251TRH087F-WWN681-0188天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト800ダークウォールナット
120,500
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512260TRH087F-BWN680-8683天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:ブラック800ダークウォールナット
120,500
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512269TRH107F-WH681-0202天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1000ホワイト
117,300
92,980
102,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512278TRH107F-WS681-0178天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1000シルクウッド
117,300
92,980
102,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512287TRH107F-BH680-8674天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:ブラック1000ホワイト
117,300
92,980
102,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512296TRH107F-BS680-8685天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:ブラック1000シルクウッド
117,300
92,980
102,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512305TRH107F-WWN680-8673天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1000ダークウォールナット
124,000
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512321TRH107F-BWN681-0211天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1000ダークウォールナット
124,000
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512330TRH127F-WH681-0223天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1200ホワイト
120,800
95,980
105,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512339TRH127F-WS681-0233天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1200シルクウッド
120,800
95,980
105,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512348TRH127F-BH681-0212天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:ブラック1200ホワイト
120,800
95,980
105,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512357TRH127F-BS681-0184天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:ブラック1200シルクウッド
120,800
95,980
105,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512366TRH127F-WWN681-0181天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1200ダークウォールナット
129,000
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512375TRH127F-BWN681-0224天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1200ダークウォールナット
129,000
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512391TRH147F-WH681-0213天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1400ホワイト
129,700
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512400TRH147F-WS680-8697天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1400シルクウッド
129,700
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512409TRH147F-BH681-0193天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:ブラック1400ホワイト
129,700
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512418TRH147F-BS681-0182天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:ブラック1400シルクウッド
129,700
99,980
109,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512427TRH147F-WWN681-0176天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1400ダークウォールナット
139,200
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512436TRH147F-BWN681-0219天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1400ダークウォールナット
139,200
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512445TRH167F-WH681-0210天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1600ホワイト
138,400
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512461TRH167F-WS681-0190天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1600シルクウッド
138,400
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512470TRH167F-BH681-0218天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:ブラック1600ホワイト
138,400
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512479TRH167F-BS681-0209天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:ブラック1600シルクウッド
138,400
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512488TRH167F-WWN681-0207天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1600ダークウォールナット
149,300
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62512497TRH167F-BWN681-0221天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1600ダークウォールナット
149,300
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62512208TRH087F-WH680-8671天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト800ホワイト
149,000
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62512217TRH087F-WS680-8666天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト800シルクウッド
149,000
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする