サイドテーブル トリアス TR型

サイドテーブル トリアス TR型 - ナイキサイドテーブル トリアス TR型 - ナイキサイドテーブル トリアス TR型 - ナイキサイドテーブル トリアス TR型 - ナイキサイドテーブル トリアス TR型 - ナイキサイドテーブル トリアス TR型 - ナイキサイドテーブル トリアス TR型 - ナイキサイドテーブル トリアス TR型 - ナイキ

【情報】を自由に使いこなすための機能性と作業性を追求し、さらに美しいフォルムやシンプルな設計などデザイン性にもこだわり抜いたワンランク上のシステムファニチャーです。オフィス空間にあわせて、レイアウトもフレキシブルに対応することができます。生産工程で環境負荷を低減させる素材や、再資源化・再利用化を考えて細部にまで分別できる部材を使用しました。

用途事務用高さ(mm)720奥行(mm)450間口(mm)700内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62512506TRH047ST-WH681-0197天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:クリアーホワイトホワイト
39,400
31,980
35,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62512515TRH047ST-WS680-8681天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイトシルクウッド
39,400
31,980
35,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62512531TRH047ST-BH681-0227天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ホワイト/本体:ブラックホワイト
39,400
31,980
35,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62512540TRH047ST-BS680-8695天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:ブラックシルクウッド
39,400
31,980
35,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62512549TRH047ST-WWN680-8699天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイトダークウォールナット
43,500
34,980
38,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62512558TRH047ST-BWN681-0232天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:ダークウォールナット/本体:ブラックダークウォールナット
43,500
34,980
38,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする