ナイキ
PCラック(トリアス用) TR型 トリアス TRIAS
用途
事務用
トラスコ品番
681-0208
材質
スチール塗装仕上
色
ブラック
高さ(mm)
380
品名
PCラック(トリアス用)
奥行(mm)
400
間口(mm)
140
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62512856
TR-PCR-B
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません