ナイキ
トレー書庫
付属品
見出し用ケント紙
材質
本体:スチール塗装仕上
色
扉:クリアーホワイト
高さ(mm)
350
奥行(mm)
450
間口(mm)
899
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62513206
CW-0904ALC-W
680-8705
¥
90,700
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62513231
CW-0904BLC-W
680-8741
¥
92,600
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。